Inlegzolen antraciet Inlegzool comfort, HARD, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092866 36
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie comfort
Geslacht Unisex
EU-schoenmaat 36
Kleur antraciet
Producttype Inlegzool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092866 36
EAN/GTIN 4062406281823
Nummer fabrikant 092866 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Inlegzool comfort. In het hielgedeelte is een gewichtsafhankelijk dempingselement geïntegreerd, waardoor voor elke drager een ideale demping wordt gegarandeerd. De perforatie bij de voorvoet zorgt voor een grote mate van ventilatie en temperatuurregulatie.
Hard dempingselement voor personen tussen 86 kg en 120 kg.

T.b.v.:

GARANT veiligheidsschoen comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT veiligheidslaars comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT veiligheidsschoen comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "comfort" Bekijk alles