Laarzen zwart/blauw STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD, S3, EU-schoenmaat: 46

Artikelnummer: 092271 46
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie STEFANO
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Infinergy zool
Eigenschap Draaisluiting
EU-schoenmaat 46
Kleur zwart/blauw
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092271 46
EAN/GTIN 4030839362839
Nummer fabrikant 768741-46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen STEFANO uit de ELTEN WELLMAXX productlijn.
  • Bovenmateriaal van sterk rundleder.
  • Ademende textielvoering.
  • Gesloten, gevoerde tong.
  • BOA® Fit sluitsysteem.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • PU/PU-zool SAFETY-GRIP met grof profiel.
  • inlegzool ARTISAN ESD.
  • PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
  • Reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Downloads en documenten

Geschikte producten