Functioneel damesjack, zwart / rood, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091880 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / rood
Norm EN 343
Producttype Koudebeschermingsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091880 S
EAN/GTIN 7330509684726
Nummer fabrikant 497219779956S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Licht gevoerd functioneel damesjack, perfect te dragen bij kouder weer. Wind- en waterdicht met zeer goede ademing en afgedichte naden. Goede pasvorm dankzij verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting en instelbare band met koord.
  • Borstzakken met ritssluiting.
  • Voorzakken met ritssluiting.

Omschrijving:

  • Met reflecterende details.
  • Afneembare capuchon.
  • Ritssluiting in de voering, voor eenvoudige textielverbetering.
  • Eenwegritssluiting van kunststof.

Norm:

EN 343.