Stretch-werkbroek WX2™, donkerblauw, Inch-maat: 36

Artikelnummer: 091385 36
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inch-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 245
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie WX2
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 245 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur donkerblauw
Confectiemaat inch 36
Producttype Werkbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091385 36
EAN/GTIN 5036108394791
Nummer fabrikant CD881DNR36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Uitvoering:

De WX2™-collectie in een slank design is voor een groot deel gemaakt van gerecycled polyester. Veel speciaal geplaatste stretch-elementen in combinatie met robuust materiaal zorgen voor langdurig comfort en een hoge mate van bewegingsvrijheid.
De robuuste stretch-werkbroek van twill-weefsel biedt een hoge mate van bewegingsvrijheid dankzij speciaal geplaatste stretch-inzetstukken.
  • 10 zakken voor voldoende opbergruimte.
  • Cargo-zakken op de broekspijp voor gemakkelijke toegang.
  • Ventilatiezakken van mesh voor extra ademing.
  • Verlengbare zoom.