• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

WypAll® X80 reinigingsdoekjes Brag Box, Type: W

Artikelnummer: 089288 W
Korting
€ 80,00
Prijs per 1 Stuk (0,42 € / 1 Abrisse)
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent X80 reinigingsdoekjes - Brag box
Geschiktheid voor reinigen ja
Afscheur-vellen 200
Breedte 282 mm
Lengte 427 mm
Kleur Staalblauw
vochtig nee
Gewicht 2 kg
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089288 W
EAN/GTIN 5033848041961
Nummer fabrikant 8294
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het WypAll® X80 assortiment is speciaal ontwikkeld voor zware poetswerkzaamheden op ruwe oppervlakken, in het bijzonder waar scheurvastheid en massa belangrijke eisen zijn. WypAll® X80 doeken scheuren niet en behouden hun kwaliteit en grootte. 70% van de gebruikers was erg onder indruk van doekjes. Bovendien werden deze doekjes drie keer zo vaak besteld dan de gangbare doekjes. Als marktleider op het gebied van scheurvastheid willen wij u helpen om uw productiviteit en efficiëntie te verhogen – en tegelijkertijd afval te verminderen door een schone en betrouwbare doek met langere inzetbaarheid te bieden. De geavanceerde Hydroknit™-technologie zorgt ervoor dat elke doek sterk en uiterst absorberend is en niet scheurt. Ideaal voor gebruik in de industriële productie.