Extra sterke universele papieren reinigingsdoekjes, set 2-delig, Type: W

Artikelnummer: 089131 W
Prijs instellen 2 Stuk (0,04 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 430
Afscheur-vellen 2×500
Lagen 2
Breedte 235 mm
Lengte 340 mm
Kleur wit
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1, W2
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089131 W
EAN/GTIN 7322540183719
Nummer fabrikant 130062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extra sterke universele papieren poetsdoeken (430) geschikt voor het opnemen van vloeistoffen en voor het drogen van de handen.
Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoekjes als rol of als losse doek leverbaar. Ontdek de vele verschillende Tork producten, die uw werkomgeving schoner, veiliger en efficiënter maken. Alle Tork reinigingsdoekjes zijn FSC- en EU Ecolabel-gecertificeerd.
De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Downloads en documenten

Geschikte producten