Telescoopsteel, in lengte verstelbaar, Steel-⌀: 24mm

Artikelnummer: 087537 24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.213 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

24 mm
Lengte 0,75 m - 1,3 m
Materiaal Aluminium/kunststof
Telescoopsteel ja
Producttype Bezemsteel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087537 24
EAN/GTIN 4250560501394
Nummer fabrikant 451202
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Omschrijving

Uitvoering:

Metaal / kunststof telescoopsteel.

T.b.v.:

Bezemsteelhouder nr. 087539 maat 24-28.

Downloads en documenten

Geschikte producten