Platte grijpermagneet met binnendraad, SmCo5, ⌀: 32mm

Artikelnummer: 085922 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 220 N
32 mm
Hoogte 7 mm
Hoogte met schroefdraad 15,5 mm
Materiaal magneetkern SmCo5
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M5
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Gewicht 48 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085922 32
EAN/GTIN 2050000965258
Nummer fabrikant E777

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo5).
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Downloads en documenten

Geschikte producten