{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aansluiting | USB-aansluiting | |
| Letterhoogte | 1 mm - 10 mm | |
| maximale markeerveldbreedte | 120 mm | |
| maximale markeerveldhoogte | 45 mm | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 4 Ah | |
| Nominale spanning | 18 V | |
| Producttype | Naaldmarkeerapparaat |
| Artikelnummer | 085753 2X4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de |