• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Etikettenprinter LabelWriter, Type: LW450

Artikelnummer: 085505 LW450
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type LW450
Energievoorziening Netvoeding
Artikelomschrijving producent Dymo LabelWriter 450
Producttype Beletteringsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085505 LW450
EAN/GTIN 3501170838778
Nummer fabrikant S0838770
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig te bedienen tafelapparaat voor snelle (51 etiketten per minuut) en ongecompliceerde vervaardiging van o.a. adres-, verzend-, ordner-, naam- en cd/dvd-etiketten. Haarscherpe directe thermoprint. Resolutie 600×300 dpi.
  • Voor etiketten met een breedte van maximaal 53 mm.
  • Compatibel met pc en Mac, USB-aansluiting, printen van adresetiketten rechtstreeks vanuit Office programma's mogelijk.
  • Printen en maken van alle gangbare bar- en QR-codes, speciale tekens en afbeeldingsbestanden met 300 dpi resolutie.

Levering:

Met netadapter, USB-kabel, software-cd, startrol etiketten 28×89 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten