Slagcijfer − los Normaal schrift 0 − 9, Letterhoogte (mm) / tekens: 10/4

Artikelnummer: 085411 10/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) / tekens Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 10 mm
Schachtdikte 14,3 mm
totale lengte 89 mm
Teken 4
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085411 10/4
EAN/GTIN 5022044003934

Omschrijving

T.b.v.:

set nr. 085405 en nr. 085430.

Tip:

Het sterretje in de maataanduiding geldt als plaatsvervanger voor het gewenste teken.
Bij bestelling de gewenste tekengrootte (bijv. 3/*) met het gewenste teken opgeven, bijv. 3/1 of 3/A enz.