{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominaal vermogen | 9,5 kW | |
| Breedte | 227 mm | |
| Diepte | 212 mm | |
| Hoogte | 305 mm | |
| Aantal persluchtaansluitingen | 2 | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Aantal contactdozen 250 V | 6 | |
| Aantal contactdozen 400 V/16 A | 1 | |
| Producttype | Energiekubus | |
| Stekkertype ingang | F |
| Artikelnummer | 081146 250SAFE | |
| EAN/GTIN | 4003644021116 | |
| Nummer fabrikant | FKVE601016SLH | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |