Kabelhaspel G7 met sleepring voor F, B, PL en CZ, Type: SR

Artikelnummer: 081112 SR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Netspanning 250 V
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Materiaal behuizing Volledig kunststof
Kabelkleur oranje
Kabellengte 40 m
Aantal contactdozen 4
Geschikt voor landen Frankrijk
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081112 SR
EAN/GTIN 4003644022571
Nummer fabrikant FK7SR40QTFH
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Omschrijving

Uitvoering:

De SR-uitvoeringen met sleepring voorkomen dat de leidingen in de knoop raken. Dankzij de dubbelgeleide sleepringcontacten is eenvoudig en veilig werken mogelijk.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.