• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Insteektules, set 10-delig, Slangaansluiting binnen-⌀: 13mm

Artikelnummer: 080163 13
Prijs instellen 10 Stuk (1,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slangaansluiting binnen-⌀ 13 mm
Setinhoud 10-delig

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080163 13
EAN/GTIN 4047322563444
Nummer fabrikant 143234
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met slangaansluiting, geschikt voor snelkoppeling, messing.

Norm:

Schroefdraad volgens ISO 228.