Olievernevelaar, Binnendraad-⌀: 1/4inch

Artikelnummer: 080013 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte (H) 190 mm
Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit 138 mm
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit 1.150 l/min
Binnendraad-⌀ 1/4 inch
Producttype Oliespuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080013 1/4
EAN/GTIN 4047322129374
Nummer fabrikant 120557
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met verbindingsclip willekeurig kan worden uitgebreid.
Conditioneringsunit als modulaire bouwserie (‘multifix’-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 − 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Downloads en documenten

Geschikte producten