Nat- en droogzuiger AERO, Artikelomschrijving producent: 21-01

Artikelnummer: 078540 21-01
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent AERO 21-01 PC
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.250 W
Inhoud van de bak 20 l
Lengte 375 mm
Breedte 385 mm
Hoogte 505 mm
Zuigslanglengte 2,5 m
Slang-⌀ 32 mm
Kabellengte 5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 60 l/s
Uitblaasfunctie ja
Vacuüm 210 mbar
Afscheidingsgraad 99,9 %
Geluidsproductie 64 dB(A)
Filterreiniging Push & Clean-systeem
Gewicht 7,5 kg
Filtersysteem PET-filterelement
Bijzonderheid Compact
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078540 21-01
EAN/GTIN 5711145158833
Nummer fabrikant 107406600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en krachtige nat- / droogzuigers met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. Afscheidingsgraad > 99,9%.
Compacte alleszuiger met Push & Clean filterreinigingssysteem.

Levering:

Inclusief zuigslang, gebogen handbuis, nat filter en uitwasbaar filterelement (PET).

Tip:

Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

Downloads en documenten

Geschikte producten