Micromotorsysteem ESPERT 500, Type: ES50T-HR

Artikelnummer: 078150 ES50T-HR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ES 50T-HR
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 200 W
Toerentalbereik 1.000 min-1 - 50.000 min-1
Netspanning 230 V
Gewicht 4,1 kg
Producttype Micro-schuursysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078150 ES50T-HR
EAN/GTIN 4560224980251
Nummer fabrikant 10000000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig, met extreem snel draaiende micromotor uitgerust handslijpsysteem ESPERT 500. Systeem is speciaal ontwikkeld voor hoge precisie, zeer fijn afbramen, slijpen en voor andere verschillende toepassingen. Het toerental is traploos regelbaar op de besturingseenheid.
Complete set ES50T-HR ESPERT 500, 200 watt.