Industriële boorstandaard, Type: ZBS100

Artikelnummer: 075910 ZBS100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ZBS100
Spanhals-⌀ 43 mm
Spindelslag 195 mm
Hefbereik totaal 195 mm
Hoogte 297 mm
Producttype Boorstandaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 075910 ZBS100
EAN/GTIN 4250187507434
Nummer fabrikant ZBS100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële boorstandaard voor boor- / klopboormachines.
Met nauwkeurige, nastelbare zwaluwstaartgeleiding en massieve bodemplaat.