Boorhamer, Type: KH28SXE

Artikelnummer: 075620 KH28SXE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Schacht SDS Plus
Artikelomschrijving producent KH28SXE
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 1.500 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 28 mm
Maximaal aantal slagen 5.000 min-1
Slagenergie 2,8 J
Wattage 1.010 W
Gewicht 2,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 15,4 m/s2
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Combihamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 075620 KH28SXE
EAN/GTIN 4002395194377
Nummer fabrikant 4935428190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

  • 1010 W multifunctionele boorhamer met FIXTEC-adapter, voor razendsnel wisselen tussen SDS-plus-opname en snelspanboorhouder.
  • Pneumatisch hamermechanisme.
  • Regelelektronica met traploze toerental- en klopinstelling.
  • Veiligheidsslipkoppeling.
  • Planeetdrijfwerk met 2 versnellingen.
  • Draaistop en beitelarrêtering in 16 standen voor lichte beitelwerkzaamheden.
  • Slagstop voor boren en schroeven.
  • Softgrip voor maximaal gebruikscomfort.

Voordeel:

FIXTEC-adapter voor SDS-Plus-opname.

Levering:

Inclusief FIXTEC-adapter, snelspanboorhouder 1,5 − 13 mm, SDS-plus-opname, extra handvat, boordiepteaanslag, transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten