Losse stalen profielblokken, 7,00mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Artikelnummer: 0625445
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 7 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0625445
EAN/GTIN 4029713023850
Nummer fabrikant 0625445
L-nummer L40510 102685
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. afmeting 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 7 mm
  • Tolerantieklasse: 2
  • Nominale afmeting mm: 7 mm

Norm:

EN ISO 3650