Fleecejack IMAGE Messina, Unisex, Kornblau/marineblauw, Maat XL

Artikelnummer: 06042-137-1101 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 06042-137-1101 XL
EAN/GTIN 5707209467683
Nummer fabrikant 06042-137-1101 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fleece met antipilling voorkomt knobbeltjes
  • Borstzak met rits
  • Zakken met ritssluiting aan de voorkant voor het veilig opbergen van spullen
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verstelbare elastische zoom

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Gedoseerde goederen met antipilling
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Elastische band op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Fleece-stof.
  • Borstomtrek: 112 cm / 44 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging