GCM 8 SDE-plaatzaag

Artikelnummer: 0601B19200
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601B19200
EAN/GTIN 3165140654364
Nummer fabrikant 0601B19200
L-nummer L00590 471
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Panel zag GCM 8 SDE, kracht en flexibiliteit in één: Met de GCM 8 SDE Professional kunt u snel en nauwkeurig werken met bijna alle soorten materiaal
  • Met zijn praktische, met één hand te bedienen handgreep biedt hij een lichtgewicht en compact ontwerp voor optimale mobiliteit bij het werken
  • De variabele zaagsnelheid zorgt voor een hoge flexibiliteit bij het zagen van materialen zoals kunststof en aluminium
  • Voor maximaal gemak kan het zaagblad snel en zonder gereedschap worden verwisseld
  • Deze afkort- en verstekzaag is geschikt voor afkorten, verstek-, laskant- en groefzagen in hout, houten balken en houtcomposieten, alsook plaatmaterialen, vloerpanelen, aluminium en kunststof
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem en met diverse werktafels
  • De GCM 8 SDE Professional biedt ook functies zoals tweepunts stofafzuiging, kantelvergrendeling, precisielaser, zachte start, kantelverstelling aan beide zijden en snelheidsvoorkeuze

Kenmerk:

  • Grade instelling: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 18. 5 kg
  • Nullastsnelheid: 3500 - 5000 min-1
  • Kantelverstelling: 47 ° L / 47 ° R
  • Nominaal ingangsvermogen: 1600 W
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagbladdiameter: 216 mm
  • Zaagcapaciteit 0°: 70 x 312 mm
  • Zaagcapaciteit 45° verstek: 70 x 214 mm
  • Zaagcapaciteit 45° schuin: 48 x 312 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, breedte: 312 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, hoogte: 70 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, breedte: 214 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, hoogte: 70 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, breedte: 312 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, hoogte: 48 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 2. 5 m/s²
  • Voltage: 230 - 240 V
  • Onstabiliteit K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Gewichtsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 910 x460 x410 mm

Levering:

  • Klem
  • 1 x Cirkelzaagblad, Expert voor hout, 216 x 30 x 2,4 mm, 48
  • SDS zaagbladvergrendeling

Geschikte producten