Omschrijving:
haakse accu-slijpers GWS 18V-11 S, deze haakse slijpers is ontworpen voor diverse lichte tot middelzware slijp- en slijpwerkzaamheden en is een veelzijdige allrounder die geschikt is voor onderhoud, reparatie en installatiewerkzaamheden op de bouwplaats. Dankzij de prestaties van een 1100-watt kabelapparaat en de geoptimaliseerde overbelastingscapaciteit is het apparaat uiterst duurzaam in industriële toepassingen zoals de afbramen, het verwijderen van roest of het onderhouden en repareren van leidingen. Gebruik het scrollwiel om eenvoudig de 6 snelheidsinstellingen te selecteren voor het bewerken van verschillende materialen met optimale controle. Tijdens het werk zorgen de trillingswerende handgreep en een slankere, langere handgreep voor meer comfort en minder vermoeidheid, terwijl talrijke veiligheidsvoorzieningen het risico op letsel verminderen. Deze haakse slijpers is een uitstekende keuze voor onderhoud en reparatie en voor installatiewerkzaamheden op locatie, waardoor een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk is, zoals lichte tot middelmatige snij- en slijpwerkzaamheden zoals de afbramen of het onderhoud en reparatie van 125 mm beschermring-leidingen (2 607 017 496). beschermkap (1 605 510 365). snelspanmoer (2 608 000 684). Bevestigingsflens (1 605 703 099). extra handgreep-trillingsregeling (2 608 900 000)
Kenmerk: