Omschrijving:
Zaag GSA 18V-24, Het zagen van materialen op krappe plaatsen of dicht bij muren kan lastig en moeilijk zijn. De accu-sabelszaag Bosch GSA 18V-24 Professional vergemakkelijkt dergelijke zaagwerkzaamheden dankzij zijn compacte en ergonomische ontwerp. Deze universele zaag is ideaal voor krappe ruimtes en heeft een kantelbare voetplaat voor het zagen van buizen en een LED-lampje voor een goede verlichting van de zaaglijn op donkere plaatsen. En hun uitstekende vermogen-gewichtsverhouding maakt krachtig zagen gemakkelijker. Bovendien zaagt dit gereedschap snel en zonder vastlopen dankzij het geoptimaliseerde aantal slagen en de geoptimaliseerde slaglengte. De GSA 18V-24 is comfortabel in gebruik en voorkomt vermoeidheid dankzij het innovatieve tegengewichtmechanisme dat trillingen minimaliseert. De accu-sabelszaag GSA 18V-24 Professional is de eerste keuze voor verwarmings-, ventilatie- en airconditioningtechnici, loodgieters, elektriciens, funderings- en constructiewerkers, schrijnwerkers en timmerlieden. Het is ideaal voor eenvoudig zagen, zelfs op krappe plaatsen. De GSA 18V-24 Professional heeft een krachtige borstelloze motor, variabele snelheidsregeling, een SDS-zaagbladhouder zonder gereedschap, een kantelbare voetplaat en een LED-lampje. 1 x zaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (apart verkrijgbaar als 2-pack: 2 608 654 403). 1 x zaagblad S 922 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als 2-pack): 2 608 656 038). Leiderclip (1600 A02 3G7)
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- BITURBO: Nee
- gewicht excl. accu: 1,7 kg
- Aantal slagen bij stationair draaien: 0 - 3100
- Snijdiepte in hout: 230 mm
- Trillingsemissiewaarde ah [zagen van hout]: 9,1 m/s²
- Onzekerheid K [hout zagen]: 1.5 m/s²