Spanningstester GVT 1000-15

Artikelnummer: 0601077800
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
Artikelnummer 0601077800
EAN/GTIN 4053423330083
Nummer fabrikant 0601077800
L-nummer L00620 107529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Spanningszoeker GVT 1000-15. GVT 1000-15, De spanningstester GVT 1000-15 is uw betrouwbare partner voor efficiënte spanningscontrole tot 1000 V AC/DC. Het apparaat is ontwikkeld voor elektriciens en biedt visuele feedback via LED’s, een zoemer voor akoestische alarmsignalen en trillingsfeedback om aanwezige spanning aan te geven, zodat u uw werk veilig kunt uitvoeren. Een comfortabele handgreep vermindert vermoeidheid en met een kabel van 125 cm is het ideaal voor metingen in grote schakelkasten. Dankzij de robuuste uitvoering met beschermingsklasse IP65 en valbestendigheid levert deze spanningszoeker ook onder zware werkomstandigheden betrouwbare prestaties. Deze spanningszoeker is onmisbaar voor elektriciens, facility managers en huiseigenaren. Hij helpt bij het meten van spanningen in stroomcircuits, het opsporen van stroomvoerende leidingen en het voorkomen van elektrische gevaren. Of het nu gaat om het installeren van nieuwe stopcontacten thuis, het controleren van aardlekschakelaars of het testen van doorgankelijkheid, polariteit of fasevolgorde – u kunt erop vertrouwen dat u met de GVT 1000-15 Professional veilig kunt werken en uw taken gemakkelijker kunt uitvoeren. De GVT 1000-15 Professional heeft een ingebouwde zaklamp voor beter zicht in slecht verlichte ruimtes. Hij voldoet aan de veiligheidsnormen CAT IV 600 V/CAT III 1000 V en een geïntegreerde zelftestfunctie controleert de integriteit van het apparaat voor een optimale bescherming van de gebruiker. Met opzetbare handgrepen voor bediening met één hand kunnen stopcontacten en aansluitingen moeiteloos worden gemeten, zodat het werk sneller gedaan is. 2 x 1,5 V LR03-batterij (AAA). Tas

Kenmerk:

  • AC-spanning: 1000V
  • Akoestische terugmelding: ja
  • Activering aardlekschakelaar: ja
  • DC-spanning: 1000V
  • Displaytype: Led
  • Doorlaat: ja
  • Enkelpolige fasecontrole: ja
  • IP-bescherming: IP65
  • Fasevolgorde-test: ja
  • Polariteitstest: ja
  • Veiligheidsklasse: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Sectie-aanduiding: 82
  • Zaklampfunctie: ja
  • Verbinding laden via drukknop: ja
  • Trillingsfeedback: ja