Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-delig

Artikelnummer: 05008893001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05008893001
EAN/GTIN 4013288233950
Nummer fabrikant 05008893001
L-nummer L60020 104812
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte bithandhouder met extreem korte bitopname voor werken op lastig bereikbare plekken.
  • De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk.
  • Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid.
  • Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.
  • Inclusief 6 taai-harde bits voor universeel gebruik.
  • De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Voordeel:

  • De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
  • Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
  • Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
  • Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips, sleuf en vierkant (Robertson); taai-hard
  • Taai-harde bits voor universeel gebruik

Levering:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine RA 4, 6 pieces
  • 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 2x25 mm, # 1x25 mm
  • 2x 851/1 Z bits: PH 2x25 mm, PH 1x25 mm
  • 2x 800/1 Z bits: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten