9660 dop-magneetstrip B Impaktor Deep 1 doppenset, 3/8″ aandrijving, 10-delig

Artikelnummer: 05005590001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05005590001
EAN/GTIN 4013288233554
Nummer fabrikant 05005590001
L-nummer L60020 104788
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dop-magneetstrip met 10 lange Impaktor doppen, 3/8″.
  • De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.
  • Lange uitvoering om ook diepliggende schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de twist-to-unLock-functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Voordeel:

  • 10-delige doppenset op dop-magneetstrip, 3/8″
  • Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
  • Robuuste Impaktor doppen voor extreem hoge belasting; voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 3/8″ aandrijving
  • Lange dopsleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken, ook op plekken waar weinig plaats is
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverbrenging mogelijk

Levering:

  • 9660 Magnetic rail B Impaktor Deep 1 socket set, 3/8″ drive, 10 pieces
  • 10x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 10x63 mm, 13x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm
  • 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten