Omschrijving:
Hoogwaardige en duurzame led-werklamp met 4000 lumen.
De NOVA 4 is een energiezuinige led-werklamp met universele functionaliteit die perfect is voor professionele gebruikers in alle werkomgevingen.
Dankzij het robuuste ontwerp en de krachtige prestaties is deze led-werklamp bestand tegen zware omstandigheden en biedt deze betrouwbare verlichting.
Dankzij de rubberen H07RN-F-kabel van 5 m levert de NOVA 4 ononderbroken verlichtingsprestaties voor alle taken, terwijl de IP67-classificatie zorgt voor duurzaamheid en water- en stofbestendigheid.
De NOVA 4 heeft een elegant ontwerp, een geïntegreerde handgreep en een standaard voor directe montage op een SCANGRIP-STATIEF statief.
Voor gebruikers die diffuse licht nodig hebben, kan een diffusor die variabel toepasbaar is, worden aangeschaft.
SCANGRIP biedt een breedte-assortiment van accessoires om de functionaliteit van deze led-werklamp uit te breiden zodat deze geschikt is voor verschillende werksituaties.
Dankzij ons uiterst efficiënte multi-led-ontwerp met 90 LED’s biedt de NOVA 4 een instelbare lichtopbrengst van maximaal 4000 lumen.
De OptiLight-instelling zorgt voor de verlichting (LUX) die nodig is in een normale werksituatie en biedt optimale licht met één druk op de knop.
Deze led-werklamp biedt een constante lumenopbrengst, gemeten volgens de Europese norm en 13032-1.
Waarom kiezen voor NOVA 4?
led-werklamp met een uiterst efficiënt multi-led ontwerp dat tot 4000 lumen levert.
OptiLight-instelling voor optimale licht met één druk op de knop.
Duurzame constructie conform IP67 voor bescherming tegen water en stof.
Voorzien van een 5 m lange H07RN-F rubberen kabel.
Gecertificeerd voor zwaar gebruik.
40% gerecycled materiaal.
Tot 5 jaar garantie.
Reserveonderdelen beschikbaar.
accessoires: Compatibel met een breed scala aan accessoires om de toepassingsmogelijkheden te vergroten.
SCANGRIP FOR LIFE-serie.
Een baanbrekende aanpak gericht op het opnieuw uitvinden van het ontwerp en de functionaliteit van LED-werklampen en het optimaliseren van de energie-efficiëntie tot het uiterste.
Met de focus op duurzaamheid worden traditionele normen opnieuw overwogen en prestatiegrenzen verlegd om de levensduur van verlichtingsoplossingen te verlengen en consistente prestaties mogelijk te maken.
Kenmerk:
- Stroombron: Kabel
- Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1,0mm2
- Kabelingang: 196,9 inch / H07RN-F 3G1,0mm2
- Bedrijfsspanning AC: 100-240 V
- Max. Wattage: 29
- Instelbare lichtsterkte van hoofdlamp: 6 trappen
- Lichtbron hoofdlicht: Uiterst efficiënt ontwerp met meerdere LED’s en 90 LED’s
- Grootlicht onder lichthoek: 110°
- CCT-hoofdlicht: 5700
- CRI-hoofdlamp: RA > 80
- OptiLight_Setting: 200 lux bij 2 m (en-12464-2)
- LuminousFluxMinMain: 400
- LuminousFluxMaxMain: 4000
- ImpactProtection: IK07
- IngressProtection: IP67
- ROGUH_Service: Ja
- Bedrijfstemperatuur: -25 tot +40 °C
- Bedrijfstemperatuur_F..: +14 tot +104 °F