Oplaadbare batterij met USB-C voor slim opladen

Artikelnummer: 03.5959
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
Artikelnummer 03.5959
EAN/GTIN 5708997359594
Nummer fabrikant 03.5959
L-nummer L01540 100298
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ontdek de toekomst van draagbare energie met onze USB-C oplaadbare batterij.
Deze hoogwaardige batterij biedt directe USB-C oplaadmogelijkheden en biedt gemak en efficiëntie.

Met de USB-C BATTERY 18650 kun je naadloos wisselen en opladen wanneer dat nodig is.
Dankzij de mogelijkheid om de batterij eenvoudig te verwisselen en op te laden via USB-C, kun je een nieuwe, volledig opgeladen batterij plaatsen en doorgaan met je werk.

De SCANGRIP INFINITY POWER is meer dan alleen een voedingsbron - het is een slimme oplaadoplossing waarmee u productief kunt blijven, waar u ook bent.
Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp en efficiënte USB-C oplaadtechnologie is deze batterij de ultieme oplossing voor mensen die een betrouwbare en duurzame stroombron nodig hebben.

Waarom je zou moeten kiezen voor een werklamp met USB-C batterij 18650:
De toekomst van draagbare energie
Eenvoudig verwisselen en opladen van de batterij via USB-C
Ononderbroken werken
Betrouwbare en duurzame energiebron

Kenmerk:

  • Batterijtype: USB-C BATTERY 18650 Li-ion
  • Stroombron: Rechargeable Battery
  • Batterijspanning: 3.65
  • Batterijcapaciteit: 2600
  • Oplaadtemperatuur C: +5 to +40 °C
  • Oplaadtemperatuur F: +41 to +104 °F
  • Maximaal stroomverbruik: 9.49
  • Bedrijfstemperatuur C.: -10 to +40 °C
  • Bedrijfstemperatuur F.: +14 to +104 °F

Levering:

1 x USB-C-batterij 18650