U-WAVE-T aansluitkabel, voetschakelaar, voor Digimatic S1 interface

Artikelnummer: 02AZG021
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
Artikelnummer 02AZG021
EAN/GTIN 4946368853925
Nummer fabrikant 02AZG021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De meettoestellen zijn aangesloten via een korte lijn, die is aangesloten op de corresponderende u-GOLF-T.
  • Modellen A t/m SF zijn beschikbaar om de juiste kabel voor uw meetgereedschap te kiezen.

Kenmerk:

  • Functies: 3- Kabel met aansluiting voetschakelaar
  • Opmerking: U-GOLFKABEL, recht, met aansluiting voor voetschakelaar, voor meetinstrumenten met Digimatic S1-interface, bijv. voor ID-C, ID-F meetklok
  • Aansluiting voetschakelaar: Ja
  • Gewicht: 35g
  • Model: SF

Geschikte producten