LSM-CC-A, Laser Scan Micrometer Interface Unit CC-Link IE

Artikelnummer: 02AGQ390
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
Artikelnummer 02AGQ390
EAN/GTIN 4550501377638
Nummer fabrikant 02AGQ390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Optionele module voor LSM-CU-A controller.
  • Keuze uit vier verschillende interfacetypen: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT en CC-Link IE TSN.
  • Dankzij het ontwerp van de controller kunnen de modules gemakkelijk worden vervangen.

Kenmerk:

  • Beschrijving: LSM-CC-A
  • Bedrijfstemperatuur/luchtvochtigheid: 0 tot 50 °C,
    20 % tot 85 % RV
    (niet-condenserend)
  • Industriële I/F: CC-Link IE TSN
  • Communicatielijn: min. Cat. 5e STP-kabel
  • Opslagtemperatuur/luchtvochtigheid: -10 tot 60 °C,
    20 % tot 85 % RV
    (niet-condenserend)
  • Seriële interface: RJ45 x 2
  • Transmissie
    snelheid kbps: 100000