Overall met kniezakken SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Hi-vis oranje, Maat 90C70

Artikelnummer: 00419-860-14 90C70
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00419-860-14 90C70
EAN/GTIN 5707209120823
Nummer fabrikant 00419-860-14 90C70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De oppervlaktebehandeling maakt het product vuil-afstotend en zorgt voor een hoge zichtbaarheid
  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • Toegang tot de broek hieronder aan beide zijden
  • Elastische band en stretch pleat aan de achterkant
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT-kniekussen VAN het type KORT of LANG, omdat de zak met kniebeschermers in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Fluorescerend met reflecties
  • De oppervlaktebehandeling maakt het product vuil-afstotend
  • Drievoudige gestikte naden op de mouwen, de benen en het kruis
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting, beschermstrip en drukknopen
  • Borstzak met klep en drukknoop
  • Borstzak voor mobiele telefoons met verstelbare flap en balpen
  • Voorzakken
  • Binnenzak met rits
  • Binnengaas aan beide zijden
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Regelzak
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar
  • Zak met klittenbandsluiting
  • Manchetten met drukknopen
  • Elastische band en stretch pleat aan de achterkant
  • Ventilatie onder de mouwen
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 290 g/m²
  • Twill. Niet weken. Apart wassen. Het product heeft een certificaat dat het zijn eigenschappen behoudt bij 50 huishoudelijke wasbeurten of 50 industriële wasbeurten. Wanneer het product volgens de wasinstructies wordt gereinigd, wordt de vuilafstotende laag in de droger opnieuw geactiveerd.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 90 cm / 35 inch
  • Borstomtrek: 140 cm / 55 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN ISO 20471 - Klasse 3
  • Hi-Vis Groep A.

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging