Gereedschapskoffer ″BIG Basic Move″ Sanitair

Artikelnummer: 00 21 06 HK S
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 21 06 HK S
EAN/GTIN 4003773084266
Nummer fabrikant 00 21 06 HK S
L-nummer L70010 1992
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met vier KNIPEX gereedschappen, in totaal 31 merkgereedschappen, sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
  • Telescopische handgreep in de basis en twee externe, lichtlopende skatewielen
  • Twee metalen kantelsloten en een driecijferig codeslot om het deksel veilig te sluiten
  • Etiketteringsveld met twee stickers voor individuele etikettering
  • Max. Laadvermogen: 20 kg
  • inhoud 33 liter
  • stevige, ergonomische draaggreep
  • slijtvast ontwerp gemaakt van ABS-materiaal, zwart
  • Aluminium frame
  • Metalen scharnieren
  • Documentvak in het deksel
  • Twee afneembare gereedschapsborden van vuilafstotend PP holle-kamerpanelen met 31 gereedschapsvakken die kunnen worden voorzien van gereedschap
  • Eerste gereedschapsbord met tien gereedschapszakken en een elastische lus aan de dekselzijde en elf smalle en een grote gereedschapszak aan de onderzijde
  • Tweede gereedschapspaneel met tien smalle gereedschapsvakken en een elastische lus aan de onderkant en een documentvak aan de dekselzijde
  • Basislade, te bevestigen met drukknopen, hoogte 70 mm, verder onder te verdelen met inzetstukken en afdekplaat met 13 grote gereedschapsvakken en een plat vak
  • In totaal 54 plug-in opties

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 430mm 350mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 280mm 200mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 515mm 480mm

Levering:

  • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® waterpomptang
  • 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator® waterpomptang
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 0022086 Wera-sleutelset (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 031582 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1160i (0.6 x 3.5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1160i (1.0 x 5.5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1160i (1.2 x 6.5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK® zaag (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 Picard platte kwast (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard gipsbeker (127 x 94)
  • 1 x 75075-040 Picard painter's spatel 40 mm, hout van hoge kwaliteit (40 mm)
  • 1 x 75060-005 Picard stalen draadborstel, 5 rijen (280 mm)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig-beitel voor elektricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 2281 Stabila waterpas-type 70 (30 cm)
  • 1 x 15212 Stabila timmerpotlood
  • 1 x 90958 Heyco Express sleutel (M 10)
  • 1 x 1664000000 Heyco-breekmes (18 mm)
  • 1 x 6135-0 cent pijpsnijder (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap
  • 1 x L240 00055 Knipex duimstok Stabila Serie 400 (200 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Locksmith Hammer, 300 g (300 g)

Downloads en documenten

Geschikte producten