18-teiliger, hydraulischer jeu d'extracteurs universel 30 t

Réf.: Y38-300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article Y38-300
EAN / GTIN 4021176870835
Réf. fabricant Y38-300
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu d'extracteurs universels hydrauliques Y38-300 18-piece est utilisé pour extraire, séparer et extraire en interne des roulements, engrenages, disques, etc., particulièrement grands et serrés, dans l'industrie et les véhicules utilitaires. Le kit ne nécessite aucun autre accessoire pour l'utilisation. En plus d'un vérin à piston creux hydraulique avec pompe manuelle, manomètre et tuyau, le kit comprend des extracteurs à 2-bras et à 3-bras, couteaux de séparation, extracteurs internes, contre-supports et rallonges pour garantir une solution universelle pour chaque situation.
  • Compilation orientée vers l'application pour une utilisation universelle
  • Grâce au stockage dans la boîte en métal, l'intégralité du set peut être facilement surveillée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 900 mm
  • Largeur totale [inch]: 35 7/16
  • Profondeur totale [mm]: 590 mm
  • Profondeur totale [inch]: 23 1/4
  • Hauteur totale [mm]: 210 mm
  • Hauteur totale [inch]: 8 1/4
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 50 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 35 7/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 15/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 900 mm
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 75 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 230 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 9 1/16
  • Force de traction maxi [kN]: 300 kN
  • Force de traction maxi [t]: 30 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 33.07
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Diamètre de séparation (min.) [mm]: 30 mm
  • Diamètre de séparation (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [mm]: 1.200 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [inch]: 47 1/4
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 50 mm - 900 mm
  • Diamètre de séparation (min. - max.) [mm]: 30 mm - 250 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Profondeur de serrage (max.) [mm]: 520 mm
  • Portée de l'extracteur (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm
  • Pour roulements à billes avec diamètre intérieur [mm]: 75 - 230 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 18
  • Emballage: Boîte métallique
  • Composants: Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y30-206, Y318-36-P, Y318-33, Y318-38-P, Y318-41-P, Y305-20, Y318-10, Y318-11
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 900 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 590 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 210 mm
  • Matériau du boîtier: Métal
  • Nombre de poignées: 4
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Non
  • Insert en mousse: Non
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Non
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Produits adaptés