Traverse 2-bras avec max. 30 t force de traction

Réf.: Y305-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y305-20
EAN / GTIN 4021176040931
Réf. fabricant Y305-20
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les accessoires pour extracteurs hydrauliques sont utilisés avec les extracteurs de la gamme hydraulique KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les crochets d'extracteur avec plaques de connexion, vis et écrous ainsi que les traverses 2-bras ou 3-bras sont conçus pour les séries Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 et Y58.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 300 kN
  • Force de traction maxi [t]: 30 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 33.07
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)