Douille de réduction pour queue CM avec filetage, MK4 - DIN6364

Réf.: W139882
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
Référence article W139882
EAN / GTIN 4069739578590
Réf. fabricant 25.BT50MK4L85AG
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), CM4, LPR = 85 mm (diamètre extérieur)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.BT50MK4L85AG
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue CM avec filetage de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK4
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 85 mm