ER Pince de serrage

Réf.: W116340
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
Référence article W116340
EAN / GTIN 4069739564548
Réf. fabricant 320 470E-Ø22
Article hors catalogue L31490 116931
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER32 (ISO15488B), d = 21 - 22 mm, ≤ 15 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 320 470E-Ø22
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 22 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 470E
  • Diamètre du corps (BD): 33 mm
  • Longueur totale (OAL): 40 mm