simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, forme de rainure droite, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Réf.: V25.0300.02 G X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V25.0300.02 G X800
EAN / GTIN 4069769309256
Réf. fabricant AFPBX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 3,0 mm (tolérance +0,02)
  • ØDmin (perçage min.) = 25,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm
  • R = 0,2 mm