simmill VX queue de fraise, acier, pour mandrin à pince, DIN 6499, pince de serrage ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Réf.: V22.ER25.14.19.B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V22.ER25.14.19.B
EAN / GTIN 4069769308853
Réf. fabricant AVM5
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill VX queue de fraise
Acier, pour mandrin à pince de serrage, DIN 6499
Pince de serrage ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Paramètres techniques:

  • Écrou de serrage = AUK0
  • Tournevis = T20T
  • Vis = ATK6
  • L1 = 63,0 mm
  • Filetage de l’écrou de serrage = M30x1,0
  • L2 = 19,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm
  • Pour pince de serrage = ER25
  • ØD = 35,0 mm