simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil partiel, P=2,5-5 mm, à partir de la taille de filetage M30

Réf.: V22.1630.01 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.1630.01 M X800
EAN / GTIN 4069769307344
Réf. fabricant AF00X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=2,5-5 mm, à partir de la taille de filetage M30

Paramètres techniques:

  • tmax = 2,98 mm
  • Pas (de) = 2,5 mm
  • Pas (jusqu’à) = 5,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,8 mm
  • w = 0,31 mm
  • A partir de la taille de filetage = M30
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3