simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, forme de rainure droite, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Réf.: V06.0300.020.35 G X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V06.0300.020.35 G X800
EAN / GTIN 4069769298406
Réf. fabricant AMN1X800
Article hors catalogue L23830 54
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Paramètres techniques:

  • w = 3,0 mm (tolérance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 34,7 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 35,0 mm
  • ZEFP = 6