simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, P=3,5 mm, à partir de la taille de filetage M30

Réf.: U06.1835.02.18 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U06.1835.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289053
Réf. fabricant AS0HX800
Article hors catalogue L23830 415
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=3,5 mm, à partir de la taille de filetage M30

Paramètres techniques:

  • w = 0,44 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • H1 = 1,89 mm
  • S = 4,1 mm
  • b = 5,85 mm
  • Pas (de) = 3,5 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 27,60 mm
  • ZEFP = 6
  • A partir de la taille de filetage = M30