Insert de filetage en carbure - TT32L6001 KW10

Réf.: TWE02805
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TWE02805
EAN / GTIN 4960664089857
Réf. fabricant TWE02805
Article hors catalogue L22110 88
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage en carbure - TT32L6001 KW10

Caractéristique(s):

NT (GTC - nombre de dents): 1
TPN (GTC - pas de filetage minimum): 1.5 mm
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 3
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 3.18 mm
D1 (GTC - diamètre du trou de fixation): 4.4 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
PAL (GTC - angle de profil gauche): 30 Degree
PAR (GTC - angle de profil à droite): 30 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
PNA (GTC - profil inclus angle): 60 Degree
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): F
TTP (GTC - type filetage): I
MAIN (GTC - Insérer la main): L
THFT (GTC - type de formulaire de filetage): M
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S
TPT (GTC - type de profil de filetage): V