Banc d'essai manuel TVL-XLS, Plage de mesure 500 N

Réf.: TVL-XLS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dynamomètres

Identification et classification

Référence article TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Réf. fabricant TVL-XLS
Article hors catalogue L40250 3484
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

Utilisation verticale et horizontale
Résultat de mesure précis
Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
Convient à tous les dynamomètres SAUTER jusqu’à 1000 N (non inclus dans la livraison)
Mesure digitale de longueur SAUTER LA (sans interface) de série
Unité de mesure de longueur numérique SAUTER LA (sans interface) de série

Caractéristique(s):

Course de déplacement maximale : 230 mm
Course par rotation (levée d‘une rotation) : 3 mm
Plaque de base avec trou taraudé M6
Extension de la zone de travail avec TVL-XL: +340 mm
Dimensions totales L×P×H 151×234×465 mm
Poids net env. 9 kg

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte