Fraise SC - 4QFRM080-200-08-R10-VGL

Réf.: TQE00111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TQE00111
EAN / GTIN 4960664001002
Réf. fabricant TQE00111
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise SC - 4QFRM080-200-08-R10-VGL

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 4
Rayon de coin / rayon (retour): 1,00
Longueur de coupe (APMX): 20,00
Renfoncement (LDN): 26,0
Longueur totale (OAL): 64,0
Diamètre du col (DN): 7,4
Diamètre de la tige (DCON): 8,0
Revêtement: Coated
Diamètre (DC): ø8,0
Nuance de coupe: Solid carbide
Type de tige: Weldon
Pas différentiel: Yes