Plaquette de rainurage en carbure - GDM2020N-020PM PR1225

Réf.: TKE10520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TKE10520
EAN / GTIN 4960664610037
Réf. fabricant TKE10520
Article hors catalogue L22870 2
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage en carbure - GDM2020N-020PM PR1225

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.002 kg
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 0.2 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 0.2 mm
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 2
CW (GTC - largeur de coupe): 2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.9 mm
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 4 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 4 Degree
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 4.69 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 8.5 Degree
INSL (GTC - longueur de l'insert): 20 mm
Largeur de gorges: 2,00
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): E
Description: GDM
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT
MAIN (GTC - Insérer la main): N
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): PM
Grade: PR1225
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S