Porte-outil de fraisage - MECHT63R-17-4-5T-M.

Réf.: THN08506
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08506
EAN / GTIN 4960664918102
Réf. fabricant THN08506
Article hors catalogue L22160 547
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MECHT63R-17-4-5T-M.

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
WT (GTC - poids de l'article): 1.03 kg
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.8 mm
Nombre de plaquettes: 5
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 5
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 5
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.7 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 6.7 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 13 Degree
Alésage (DCON): 27
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 27 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 60 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 63 mm
Hauteur (OAL): 80
OAL (GTC - longueur hors tout): 80 mm
Angle de coupe: 90
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 270
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 10200 1/min
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position B): BDMT11T308ER-JS
Diamètre (DC): ø63
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes