Description:
- Porte-outil de fraisage - MFH050R-03-8T-M.
Caractéristique(s):
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 DegreeWT (GTC - poids de l'article): 0.5 kgCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 EG (GTC - longueur du chanfrein de coin, pos. A): 3.8 mmS (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.92 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.2 mmW1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 6.2 mmKCH (GTC - angle de chanfrein de coin, pos. A): 6.5 DegreeNombre de plaquettes: 8 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 8 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 8 L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 11.9 mmKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 12 DegreeAlésage (DCON): 22 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 22 mmDC (GTC - diamètre de coupe): 42 mmBD (GTC - diamètre du corps): 47 mmHauteur (OAL): 50 DCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 50 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 50 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 75 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 220 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 8600 1/minMIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): LOGU030310ER-GM Diamètre (DC): ø50 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Liquide de refroidissement interne: Yes