Description:
- Porte-outil de forage - SS14-DRA135M-1,5
Caractéristique(s):
WT (GTC - poids de l'article): 0.079 kgCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 13.1 mmDC (GTC - diamètre de coupe minimum): 13.5 mmDCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 13.99 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 14 mmProfondeur de perçage (LU): 21 LU (GTC - longueur utilisable): 21 mmLCF (GTC - longueur goujure de copeaux): 30.98 mmOHX (GTC - longueur saillante): 41 mmLongueur de tige (LS): 45 LS (GTC - longueur de la tige): 45 mmLongueur totale (OAL): 86 OAL (GTC - longueur hors tout): 86 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 140 SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 DegreeProfondeur de perçage (RDD): 1.5XD Diamètre de la tige (DCON): 14,0 TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6 Diamètre (DC): ø13,50-13,99 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Liquide de refroidissement interne: Yes