Description:
- Porte-outil de tournage - A32S-SVUBL16-40AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 DegreeGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 9 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mmTaille de plaquette: 16 HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 18.1 mmWF (GTC - largeur fonctionnelle): 28 mmH (GTC - hauteur de dent): 31 mmDiamètre de la tige (DCON): 32 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mmDiamètre de foret minimum: 40 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 40 mmLongueur de la tête (gauche): 84 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 DegreeLongueur totale (OAL): 250 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 250 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 250 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320 MAIN (GTC - sens de coupe): L Type: Left Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT160404 Liquide de refroidissement interne: Yes